神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)の 建物管理・メンテナンス
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)の タラップ
タラップ(後付用・ローレット加工)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
14838936
品番
SST-19RAT-300×150
参考基準価格(税別)
¥11,500
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
後付タイプ
滑止めローレット加工付
仕様
後付用・ローレット加工
材質
ステンレス丸鋼(SUS304)、丸鋼・平鋼6×50
質量(kg)
約2.2
径(Φ)
【丸鋼】19
寸法H(mm)
150
寸法W(mm)
300
仕上
磨き