神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)の 建物管理・メンテナンス
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)の 点検口・収納庫
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)の フロアーハッチ
フロア-ハッチ(樹脂タイル用)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
14838979
品番
SK-FHP-30
参考基準価格(税別)
¥32,400
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
厚さ2〜3mmの樹脂タイル等の化粧フロアーに最適です。
仕様
樹脂タイル用
その他
【アンカー】4個
材質
内枠・外枠:ステンレス(SUS304)0.8mm、取手・補強・天板:ステンレス(SUS304)・
質量(kg)
約2.4
寸法H(mm)
52
寸法A(mm)
274
寸法B(mm)
300
寸法C(mm)
254
仕上
2B
寸法h(mm)
3.5
取手
1個