神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
フロア-ハッチ(樹脂タイル用)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
寸法A(mm)
424
274
324
374
424
474
574
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
14839006
品番
SK-FHP-45
参考基準価格(税別)
¥49,500
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
厚さ2~3mmの樹脂タイル等の化粧フロアーに最適です。
仕様
樹脂タイル用
その他
【アンカー】8個
材質
内枠・外枠:ステンレス(SUS304)0.8mm、取手・補強・天板:ステンレス(SUS304)・
質量(kg)
約4.4
寸法H(mm)
52
寸法A(mm)
424
寸法B(mm)
450
寸法C(mm)
404
仕上
2B
寸法h(mm)
3.5
取手
2個