神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)の 建物管理・メンテナンス
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)の 点検口・収納庫
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)の フロアーハッチ
フロア-ハッチ(簡易防水・防臭タイプ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
14839207
品番
SK-FHKBS-60
参考基準価格(税別)
¥96,000
販売価格(税込)
¥75,878
販売価格(税別)
¥
68,980
バスケットに入れる
フタと枠のかん合部にゴムパッキンを付けた、簡易防水・防臭タイプのフロアーハッチです。
四角の取手についたプラスネジが、外枠のナットに連結固定する為、耐荷重や安全性にもすぐれています。
仕様
簡易防水・防臭タイプ
材質
内枠・外枠:ステンレス(SUS304)0.8mm、取手・補強・天板:ステンレス(SUS304)
質量(kg)
約7.3
寸法A(mm)
574
寸法B(mm)
600
寸法C(mm)
554
仕上
2B
取手
4個
注意
※底板補強材の数はサイズにより異なります。