※代表画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SPDU-83 パイプ仮枠止(コーキング溝付) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 14839277 SPDU-83 パイプ仮枠止(コーキング溝付) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 14839277

パイプ仮枠止(コーキング溝付)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 14839277 品番 SPDU-83
参考基準価格(税別)¥230 販売価格(税込) ¥186
販売価格(税別)
169

コーキング溝付
パイプ仮枠止は、パイプを仮枠に固定する為のものです。コンクリート打設時にパイプを同時打込みする場合にご使用下さい。
SPDU型はパイプ廻りにコーキングしろが必要な場合に使います。パイプと仮枠止は同時にご注文願います。
パイプご注文の際にはSPD型、SPDU型共にコンクリートの厚みから3mm控えた寸法でお願いします。
※径の違いにより形状が若干異なります。(メーカー指定パイプをご使用下さい。)

仕様コーキング溝付・スリーブ用 材質樹脂 寸法d(mm)12 寸法a(mm)109 寸法b(mm)83 適合パイプVU-75特(83×89) 寸法c(mm)20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする