SPD-125 パイプ仮枠止 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 14839365

※代表画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SPD-125 パイプ仮枠止 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 14839365
SPD-125 パイプ仮枠止 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 14839365
SPD-125 パイプ仮枠止 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 14839365

パイプ仮枠止

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
適合パイプSU-125特(125×134)
内容量1個注文コード14839365品番SPD-125
参考基準価格(税別)¥270販売価格(税込)¥219
販売価格(税別)
199

パイプ仮枠止は、パイプを仮枠に固定する為のものです。コンクリート打設時にパイプを同時打込みする場合にご使用下さい。
パイプと仮枠止は同時にご注文願います。
パイプご注文の際にはSPD型、SPDU型共にコンクリートの厚みから3mm控えた寸法でお願いします。(メーカー指定パイプをご使用下さい。)

仕様各種、丸型レジスター・ガラリ 換気パイプ・クーラースリーブ用材質樹脂寸法d(mm)3寸法a(mm)133寸法b(mm)125適合パイプSU-125特(125×134)寸法c(mm)19
注意
※径の違いにより形状が若干異なります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする