※代表画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SPD-155 パイプ仮枠止 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 14839390 SPD-155 パイプ仮枠止 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 14839390 SPD-155 パイプ仮枠止 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 14839390

パイプ仮枠止

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 14839390 品番 SPD-155
参考基準価格(税別)¥240 販売価格(税込) ¥197
販売価格(税別)
179

パイプ仮枠止は、パイプを仮枠に固定する為のものです。コンクリート打設時にパイプを同時打込みする場合にご使用下さい。
パイプと仮枠止は同時にご注文願います。
パイプご注文の際にはSPD型、SPDU型共にコンクリートの厚みから3mm控えた寸法でお願いします。(メーカー指定パイプをご使用下さい。)

仕様各種、丸型レジスター・ガラリ 換気パイプ・クーラースリーブ用 材質樹脂 寸法d(mm)2.5 寸法a(mm)165 寸法b(mm)155 適合パイプVU-150特(155×165) 寸法c(mm)23.5
注意
※径の違いにより形状が若干異なります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする