※代表画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)の 換気口
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)の 換気口関連商品
パイプ延長スリーブ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14839408
品番
SK-PES75
参考基準価格(税別)
¥300
販売価格(税込)
¥241
販売価格(税別)
¥
219
バスケットに入れる
パイプの長さを延長する際にご使用下さい。
必要な数だけ継ぎ足してご使用下さい。
材質
ABS樹脂
色
黒
寸法d(mm)
76
寸法a(mm)
79.5
寸法e(mm)
10
寸法b(mm)
74.5
適合パイプ
SU-75特(75×80)
寸法c(mm)
73
寸法f(mm)
40
注意
※下記製品には適応いたしません。ご注意下さい。
※SK-PES100…SRM-100(P)/SC-100N, SK-PES150…SRM-150(P)