SK-TS400 タオル掛 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 14840038

※代表画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SK-TS400 タオル掛 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 14840038
SK-TS400 タオル掛 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 14840038

タオル掛

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個寸法a(mm)400注文コード14840038品番SK-TS400
参考基準価格(税別)¥1,760販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

規格サイズのみになります。

材質パイプ:ステンレス(SUS304)、受金具:亜鉛ダイカスト寸法a(mm)400寸法b(mm)431仕上パイプ:研磨、受金具:クロームメッキパイプ径(Φmm)12.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タオル掛け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする