※代表画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

WS-180 スリーブ用止水板 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 14840169 WS-180 スリーブ用止水板 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 14840169

スリーブ用止水板

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 14840169 品番 WS-180
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

止水板は内部への水の浸入を防ぐためのものです。それぞれのサイズに適したパイプに接着し取付けて下さい。
グレー、クリーム、体型、スリーブ管に止水板を接着した形状等、径の違いにより色、形状が若干異なります。

材質樹脂 寸法d(mm)2 寸法a(mm)150 寸法b(mm)19 適合パイプLP-180特(181×186) 寸法c(mm)40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする