神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)の 建物管理・メンテナンス
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)の タラップ
タラップ(ローレット加工)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
14840449
品番
SK-832-1(A)R
参考基準価格(税別)
¥14,800
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
横滑り防止・滑止めローレット加工付です。
仕様
ローレット加工
材質
ステンレス(SUS304)丸鋼
質量(kg)
約3.7
径(Φ)
【丸鋼】22
寸法H(mm)
350
寸法W(mm)
400
仕上
磨き