※代表画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)の 建物管理・メンテナンス
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)の タラップ
タラップ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
14840835
品番
SST-16-300×160
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
埋込タイプ
材質
ステンレス丸鋼(SUS304) 16Φ
質量(kg)
約1.0
寸法H(mm)
160
寸法W(mm)
300
仕上
磨き