神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)の 建物管理・メンテナンス
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)の タラップ
タラップ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
14841027
品番
SK-832-1(A)
参考基準価格(税別)
¥11,400
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
バスケットに入れる
横滑り防止タイプです。
材質
ステンレス(SUS304)丸鋼
質量(kg)
約3.7
径(Φ)
【丸鋼】22
寸法H(mm)
350
寸法W(mm)
400
仕上
磨き