神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)の 建物管理・メンテナンス
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)の タラップ
タラップ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
14841036
品番
SK-832-1(B)
参考基準価格(税別)
¥9,600
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
材質
ステンレス(SUS304)丸鋼
質量(kg)
約2.9
径(Φ)
【丸鋼】22
寸法H(mm)
350
寸法W(mm)
200
仕上
磨き