ジョイントスリーブ

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 14841106 品番 SK-CJ107
参考基準価格(税別)¥220 販売価格(税込) ¥175
販売価格(税別)
159

スリーブ管への差込みしろが足りない時に、クーラーキャップ等に必要な数だけ継ぎ足してご使用下さい。
(107型は継ぎ足しできません。)

材質樹脂 ホワイト 寸法d(mm)30 寸法a(mm)107 寸法b(mm)101 適合パイプVU-100特(107×114) 寸法c(mm)2
注意
※径の違いにより若干形状が異なります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-23
用途:
レジスタの配管への延長接続
その他業種

切れ目があるので,配管径の誤差・変動に対応しやすいが,剛性が低下することもあるので,切れ目のないものも販売指定欲しい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする