神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)の 建物管理・メンテナンス
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)の 点検口・収納庫
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)の メーター点検口
メーター点検口(カムロック錠)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
14841158
品番
SK-SPW-40
参考基準価格(税別)
¥22,000
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
カムロック錠タイプ
カムロック用の鍵は本体1台につき1個付属しています。
現場にて仕上塗装を行って下さい。
仕様
開閉方法:カムロック、吊元:右
材質
鋼板1.6mm
開口寸法(mm)
400×400
仕上
錆止め(グレー)
外寸法(高さH×幅W)(mm)
470×470