神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)の 駐車関連
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)の カーストッパー
カーストッパー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
14841246
品番
SK-CP-3GR
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
夜間の安全性、視認性を高めた反射材付
コンクリート用アンカーボルトを付属しています。
反射板付で夜間駐車時運転手の視線を誘導します。
再生樹脂(ポリプロピレン)を使用。
普通自動車用です。
材質
ポリプロピレン(再生樹脂)
色
グレー
タイプ
反射板付
寸法H(mm)
100
寸法D(mm)
160
寸法W(mm)
550
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません