※代表画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)の 建物管理・メンテナンス
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)の タラップ
タラップ(アングル型)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
14841456
品番
PC-3
参考基準価格(税別)
¥19,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
後付タイプ
仕様
鋼製 アングル型
材質
山形鋼50×50×4、丸鋼16Φ
質量(kg)
約7.0
寸法H(mm)
700
寸法W(mm)
350
仕上
溶融亜鉛メッキ
ステップ数(段)
3