※代表画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)の 建物管理・メンテナンス
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)の 屋根マンホール
角型屋根マンホール
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
14841499
品番
SK-5021S
参考基準価格(税別)
¥135,000
販売価格(税込)
¥107,778
販売価格(税別)
¥
97,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
掛金物の固定には南京錠(別途)を必ずご使用下さい。
溶接部は外面(研磨処理)、内面(スプレー処理)になります。
仕様
角型
材質
ステンレス鋼板(SUS304)
質量(kg)
約22.0
開口寸法(mm)
600×600
仕上
磨き
外枠寸法(mm)
1000×1000
取付穴(A×B)(mm)
540×770
注意
※個人宅配送不可のため法人様名、会社様名のご明記をお願いいたします。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません