※代表画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SK-5011S 丸型屋根マンホール 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 14841569 SK-5011S 丸型屋根マンホール 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 14841569

丸型屋根マンホール

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード14841569 品番SK-5011S
参考基準価格(税別)¥163,000 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

改修用に後付用蓋の製作も可能です。
掛金物の固定には南京錠(別途)を必ずご使用下さい。
公共住宅標準詳細設計図集 E-304・機構(公団)住宅標準詳細設計図集
jE-350/AE-320・大阪府営住宅標準詳細図集 E-605

仕様丸型 材質天蓋:ステンレス鋼板(SUS304)1.2mm、固定枠:ステンレス山形鋼(SUS304)40×40×3 質量(kg)約13.5 高さ(mm)100 外枠径(mm)826 開口寸法(mm)Φ550 仕上ヘアライン
注意
※個人宅配送不可のため法人様名、会社様名のご明記をお願いいたします。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「建物管理・メンテナンス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする