※代表画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SK-5020S-DP 角型屋根マンホール(ダンパー付) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 14841605 SK-5020S-DP 角型屋根マンホール(ダンパー付) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 14841605

角型屋根マンホール(ダンパー付)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード14841605 品番SK-5020S-DP
参考基準価格(税別)¥138,000 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ガスダンパー付
ストッパーにガスダンパーを使用していますので、安全な開閉が可能です。
掛金物の固定には南京錠(別途)を必ずご使用下さい。
溶接部は外面(研磨処理)、内面(スプレー処理)になります。

仕様角型 ダンパー付 材質ステンレス鋼板(SUS304)1.5mm 質量(kg)約18.0 開口寸法(mm)500×500 仕上磨き 外枠寸法(mm)900×900 取付穴(A×B)(mm)426×673
注意
※個人宅配送不可のため法人様名、会社様名のご明記をお願いいたします。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「建物管理・メンテナンス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする