PF090069-08 ポストフレックス スリムベース ホワイト 青反射シート 保安道路企画 14841955 PF090069-08 ポストフレックス スリムベース ホワイト 青反射シート 保安道路企画 14841955 PF090069-08 ポストフレックス スリムベース ホワイト 青反射シート 保安道路企画 14841955 PF090069-08 ポストフレックス スリムベース ホワイト 青反射シート 保安道路企画 14841955 PF090069-08 ポストフレックス スリムベース ホワイト 青反射シート 保安道路企画 14841955

ポストフレックス スリムベース ホワイト 青反射シート

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 14841955 品番 PF090069-08
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

ポストフレックス スリムベース ホワイト 青反射シートは、特殊な凸型形状の曲線の多さが高い復元力を発揮するポストフレックスです。従来のウレタンゴムよりも高い強度をもつ耐久性の高いポリウレタン素材です。夜間の青色は視認性に優れ、ドライバーの心理を落ち着かせ運転に適した状にする効果があります。どんな景観にもなじむ白ベースのポストフレックスです。スリムベースなので区画線上や縁石場にも設置が可能です。

用途道路の保安や自転車専用レーン設置に。 質量(kg)1.25 高さ(mm)650 ベース寸法(mm)140×200 色(本体)ホワイト 色(反射板) 反射シート高輝度:3枚
注意
※接着剤、専用アンカーは付属しておりません。別途お買い求めください。(接着剤:TSS-3K、TSS-1K、TB-SS)
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「道路用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする