サンホープ
サンホープの 散水・かん水資材
サンホープの スプリンクラー
サンホープの スプリンクラー本体
SR100用ノズルセット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
14846146
品番
NL100R-6749
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
SR100ビッグガン(NL-SR100-24)用ノズルセットです。
用途
大型インパクトスプリンクラー用ノズル
品番
NL100R-6749
最高使用圧力(MPa)
0.28〜0.75
範囲
【散水】18mm:63〜84m/20.6mm:65〜93m/22.6mm:71〜99m/24.4mm:73〜105m
ノズル
18mm/20.6mm/22.6mm/24.4mm
散水量(L/分)
【18mm】250〜415【20.6mm】341〜558【22.6mm】441〜716【24.4mm】570〜930