サンホープ
サンホープの 散水・かん水資材
サンホープの スプリンクラー
サンホープの 配管部材・パイプ用継手
硬質・定量ドリッパー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
14846207
品番
PL-ND1630K
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
硬質ドリップチューブです。迷路減圧機構で均一に正確に灌水できます。ボタ落ち防止機能付です。
用途
圧力補正機能付きで、水圧が変化してもかん水量が一定です。
仕様
ストッパー付
寸法(mm)
16
品番
PL-ND1630K
長さ(m)
200
最高使用圧力(MPa)
0.075〜0.35
ピッチ(cm)
(点滴)30
散水量(L/時)
1.75(1点滴口あたり)