本体
タマハシ
タマハシの キッチン/調理家電
タマハシの ホットプレート/電気鍋
タマハシの ホットプレート
コンパクトホットプレート
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
14846566
品番
YT-102
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
卓上で使うのに丁度いいコンパクトなホットプレート。
食べきるのに丁度よく、卓上で邪魔にならないサイズ感。焼肉、焼きそば、ホットケーキなどに。
質量(g)
約715
電圧(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
650
コード長さ(m)
約1.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
283×185×69(プレート:240×160×22)
注意
※プレートは取り外しできません。