本体
レストランサプライ
ステンレスフライパン
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
サイズ(cm)
20
20
24
28
32
36
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14846670
品番
SLSFP4008
12月28日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は3,398円となります。
参考基準価格(税別)
¥4,400
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
IH(電磁調理器)とガスコンロの両方に対応。
パスタやオムレツ、野菜炒めなど様々な料理に使用できます。
用途
ガス火・IH(電磁調理器)兼用
材質
ステンレス(21-0)、アルミニウム、ステンレス(18-0)
質量(g)
650
サイズ(cm)
20
外寸(cm)
41×21.5×6