商品画像
Bulls(ブルズ)
Bulls(ブルズ)の 建物管理・メンテナンス
Bulls(ブルズ)の 点検口・収納庫
Bulls(ブルズ)の 床下収納庫
気密・断熱タイプ床下収納庫
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
14846731
品番
PKC60BDB
参考基準価格(税別)
¥39,900
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
気密性能(JISA4706)A-4等級相当
断熱性能:熱貫流率0.34W/(m
2
・K)以下(省エネルギー基準値:1〜7地域対応)
付属品
補強2本、回転取手1セット、収納ボックス1個、断熱蓋1個、断熱外枠1個、断熱外枠取付樹脂
仕様
コーナー樹脂仕様断熱タイプ
寸法(mm)
【床面切り抜】606【蓋】597
色
ブロンズ
開口寸法(mm)
546
収納容量(L)
70(ビール大瓶30本)
外枠寸法(mm)
622