商品画像
Bulls(ブルズ)
Bulls(ブルズ)の 建物管理・メンテナンス
Bulls(ブルズ)の 点検口・収納庫
Bulls(ブルズ)の 床下収納庫
気密タイプ床下収納庫
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
14846785
品番
PKC60BXB
参考基準価格(税別)
¥25,200
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
気密性能(JISA4706)A-4等級相当
付属品
補強2本、回転取手1セット、収納ボックス1個
仕様
コーナー樹脂仕様
寸法(mm)
【床面切り抜】606【蓋】597
色
ブロンズ
開口寸法(mm)
546
収納容量(L)
105(ビール大瓶30本または一升瓶約16本)
外枠寸法(mm)
622