※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アラルダイト(ハンツマン・ジャパン)
アラルダイト(ハンツマン・ジャパン)の 接着剤
アラルダイト(ハンツマン・ジャパン)の エポキシ系接着剤
アラルダイト(ハンツマン・ジャパン)の 2液タイプ
アラルダイト AW2101/HW2951 2液性エポキシ系速硬化接着剤
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1箱(50mL×6セット)
内容量(mL)
【主剤】25/硬化剤:25
注文コード
14927355
品番
Araldite AW2101/HW2951 (50ml)
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
この商品は
内容量
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
常温急速硬化タイプで、揺変性あるので、間隙重点可能です。種々の被着体に対する幅広い接着剤を有します。
用途
金属、セラミック、ゴム、硬質プラスチック等
付属品
50mlミキサー6本
内容量(mL)
【主剤】25/硬化剤:25
可使時間(分/25℃)
4〜8
密度
【主剤】約1.65g/mL【硬化剤】約1.9g/mL
外観
(混合前)【主剤】白色【硬化剤】濃灰色 / (混合前)灰色
質量混合比
主剤(100):硬化剤(100)
粘度(25℃)(Pa・s[P])
【混合物】揺変性ペースト【主剤】揺変性ペースト【硬化剤】揺変性ペースト
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性固体類
危険物の数量
45g
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
(0.11MB)
注意
※専用ガン(50ml、200ml)は別途ご購入下さい。