寸法
東安
東安の 溶接掃除用品
火口掃除針
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
14927791
品番
-
参考基準価格(税別)
¥550
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
用途
携帯に便利な火口掃除針
掃除針を本体ケースに収納できるので、安全性UP!保管もしやすい!
ガス溶接器具などの穴掃除や
バイクなどのキャブレター・ジェットなどの小さな穴の掃除にも内部を傷つけることなく掃除できます!
セット内容
掃除針:12本組(太さ:0.4〜1.6mm)、平ヤスリ:1枚
色
青色
長さ(cm)
針部:約8
ケース寸法(mm)
幅:約24、長さ:約103、厚さ:12