KNIPEX(クニペックス)
KNIPEX(クニペックス)の 電子部品(オンボード)
KNIPEX(クニペックス)の 機構部品(電子部品)
KNIPEX(クニペックス)の 基板用コネクタ
圧着端子
商品レビューを投稿する
90日以内出荷
返品不可
90日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1パック
注文コード
14932481
品番
9799-335
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,898円となります。
参考基準価格(税別)
¥1,950
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
プラスチック製カラー付きエンドスリーブ。
全長(mm)
17
色
グレー
質量(g)
23
圧着範囲(mm
2
)
10
適合電線サイズ
11(AWG)
適合ケーブルサイズ(mm
2
)
4
数量(個)
200