圧着端子

商品レビューを投稿する
90日以内出荷返品不可 90日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック 注文コード 14932490 品番 9799-336
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,198円となります。
参考基準価格(税別)¥1,250 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

プラスチック製カラー付きエンドスリーブ。

全長(mm)20 イエロー 質量(g)9 圧着範囲(mm2)12 適合電線サイズ10(AWG) 適合ケーブルサイズ(mm2)6 数量(個)100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする