KNIPEX(クニペックス)
KNIPEX(クニペックス)の 電子部品(オンボード)
KNIPEX(クニペックス)の 機構部品(電子部品)
KNIPEX(クニペックス)の 基板用コネクタ
圧着端子
商品レビューを投稿する
90日以内出荷
返品不可
90日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1パック
注文コード
14932508
品番
9799-338
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,998円となります。
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
プラスチック製カラー付きエンドスリーブ。
全長(mm)
24
色
ブルー
質量(g)
75
圧着範囲(mm
2
)
12
適合電線サイズ
5(AWG)
適合ケーブルサイズ(mm
2
)
16
数量(個)
100