KNIPEX(クニペックス)
KNIPEX(クニペックス)の 電子部品(オンボード)
KNIPEX(クニペックス)の 機構部品(電子部品)
KNIPEX(クニペックス)の 基板用コネクタ
圧着端子
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1パック
注文コード
14932535
品番
9799-351
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,098円となります。
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,066
販売価格(税別)
¥
969
バスケットに入れる
プラスチック製カラー付きエンドスリーブ。
全長(mm)
16
色
グレー
質量(g)
10
圧着範囲(mm
2
)
10
適合電線サイズ
18(AWG)
適合ケーブルサイズ(mm
2
)
0.75
数量(個)
200