圧着端子

商品レビューを投稿する
90日以内出荷返品不可 90日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック 注文コード 14932596 品番 9799-357
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,298円となります。
参考基準価格(税別)¥2,450 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

プラスチック製カラー付きエンドスリーブ。

全長(mm)28 レッド 質量(g)75 圧着範囲(mm2)18 適合電線サイズ7(AWG) 適合ケーブルサイズ(mm2)10 数量(個)100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする