※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アオイ
T型メスユニオン
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
寸法A(mm)
29.8
注文コード
14936830
品番
AWPT-8-2
参考基準価格(税別)
¥6,660
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
この商品は
寸法A
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
材質
SUS316
質量(g)
約86
寸法H(mm)
44
寸法A(mm)
29.8
寸法D(mm)
16.8
寸法E(mm)
6
寸法B(mm)
22
寸法P(mm)
(Rc or NPT)1/4
寸法G(mm)
(HEX)15.87
寸法K(mm)
59.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
パイプ外径(Φmm)
適合:(T)8