桧 まな板(寄木)

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 14937268 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298

桧の爽やかな香りと美しい色合いが魅力の国産ヒノキのまな板です。
木製のまな板は、包丁の刃あたりが柔らかく、食材が切りやすいです。
桧に含まれる成分には、高い防虫効果や雑菌の繁殖を防ぐ作用があり、食材の臭いがまな板に付きにくく、衛生的です。

材質 質量(g)1500 規格特大 幅(cm)50 厚さ(cm)2.5 奥行き(cm)28
注意
※本製品は、最後の仕上げを手作業で行っているため、1cm前後の誤差がでることがあります。予めご了承いただけますようお願い申し上げます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-27
用途:
調理
農・林・水産業

シンクに合うサイズをさがしていたのでちょうどいいサイズのものがあってとても満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「まな板・解凍ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする