桧 押し寿司器

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 14937365 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

国産桧で作られた押し寿司の型です。
自然素材そのままの安心・安全な日本製の木製調理具です。
すし飯を作るのにぴったりな木製素材が嬉しいです。
しめサバやサーモンなどのお魚や野菜などお好きな具材と酢飯を入れて、簡単に押し寿司作りがお家で出来ます。
無塗装の桧材を使用しているので天然素材のぬくもり、香りが感じられます。

材質 質量(g)220 規格五つ切 幅(cm)20.5 高さ(cm)3.5 奥行き(cm)7
注意
※本製品は、最後の仕上げを手作業で行っているため、1cm前後の誤差がでることがあります。予めご了承いただけますようお願い申し上げます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「抜き型・細工用品・皮むき・卵切り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする