池川木材工業
池川木材工業の キッチン・調理用品
池川木材工業の スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
池川木材工業の 調理スプーン・サーバースプーン
桧 サーバー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14937399
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
自然素材そのままの安心・安全な木製調理具です。
フライパンにやさしい木製です。
材質
桧
質量(g)
100
規格
穴なし
幅(cm)
6.7
長さ(cm)
28.5
厚さ(cm)
0.7
注意
※本製品は、最後の仕上げを手作業で行っているため、1cm前後の誤差がでることがあります。予めご了承いただけますようお願い申し上げます。