桧 サーバー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 14937408 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥483
販売価格(税別)
439

自然素材そのままの安心・安全な木製調理具です。
フライパンにやさしい木製です。

材質 質量(g)30 規格穴あき 幅(cm)6.7 長さ(cm)28.5 厚さ(cm)0.7
注意
※本製品は、最後の仕上げを手作業で行っているため、1cm前後の誤差がでることがあります。予めご了承いただけますようお願い申し上げます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする