檜薄型まな板

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 14937505 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

天然抗菌の檜まな板です。
薄型なので軽くて使いやすいです。
国産檜間伐材を使用した安心・安全・日本製(高知県産材)です。
肉と野菜の焼印付きで使い分けに便利です。

材質 質量(g)730 規格M 幅(cm)42 厚さ(cm)1.3 奥行き(cm)24
注意
※本製品は、最後の仕上げを手作業で行っているため、1cm前後の誤差がでることがあります。予めご了承いただけますようお願い申し上げます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「まな板・解凍ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする