曜日別特売
HS-16 ひのきのぷらNo.3 引き蓋箸箱セット オーエスケー 14937627

ひのきのぷらNo.3 引き蓋箸箱セット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード14937627品番HS-16
参考基準価格(税別)¥900販売価格(税込)¥835
販売価格(税別)
759

「ヒノキ」の木粉と融合したプラスチックの箸を使用した箸・箸箱セット。
箸に天然抗菌効果があるひのきぷらを使用しています。
箸のサイズは19.3cmです。
ケースにシリコンパーツが付いているので、持ち運び時に音が鳴りません。
食洗機・乾燥機の使用ができます。

幅(mm)30ホワイト高さ(mm)14質量(g)55奥行(mm)206対応食洗機:〇素材ABS樹脂、AS樹脂、ポリプロピレン、シリコーンゴム
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする