フローコーン Pロート(組立架台付)

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式 注文コード14937785 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

プレパクトコンクリート又は、粘着性の少ないペーストの流動性測定に。
水でのキャリブレーションで、セメントを毎回簡易的に測れます。

用途
水平設置の確認ができます。
架台がネジで簡単に取り外し可能なので、コンパクトに収納できます。
ストップウォッチを引っ掛けるフック付き。
セット内容ロート本体、ポイントゲージ、組立式架台、ビーカー2L、専用ケース 容量(mL)1725 高さ(mm)395 内径(Φmm)【流出】13 内径(Φ)178
注意
※ストップウォッチは含まれていません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-01
用途:
測量
製造業

架台が組み立て式なので収納に便利でした。組立も簡単です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「測量用品(土木/建設)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする