MROCAT
MROCATの イベント・ノベルティ・行楽用品
MROCATの アウトドア・行楽用品
MROCATの アウトドアキャリー&コンテナ
アウトドアキャリーカート
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
14952406
品番
C0097
参考基準価格(税別)
¥12,900
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
小さく折りたためコンパクト収納できるアウトドアキャリーカートです。
容量は約90L、耐荷重約80KGで沢山の荷物にも安心!
ペットボトルホルダー付きで便利です。
用途
アウトドア、キャンプ、グランピング、野外活動などに。
仕様
ペットボトルホルダーx2、持ち手伸縮
材質
骨組み:スチール / 本体布:ポリエステル /車輪:PP
色
アイボリー
サイズ
荷台部:約62×40xH27cm (約90L)
サイズ(cm)
折り畳み時約48×123×67
耐荷重(kg)
約80
本体質量(kg)
約4.6
注意
※取扱い時の指詰めなどにご注意ください。
※耐荷重は約80kgに設定された商品ですが、むやみに本体に乗るなどはしないでください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません