曜日別特売
259051 長袖ジャンパー クロダルマ 14954610

259051 長袖ジャンパー クロダルマ 14954610
259051 長袖ジャンパー クロダルマ 14954610
259051 長袖ジャンパー クロダルマ 14954610
259051 長袖ジャンパー クロダルマ 14954610

長袖ジャンパー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
シルバー
サイズ3L
内容量1着注文コード14954610品番259051
参考基準価格(税別)¥6,800販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

縦横に優れたストレッチ性を発揮する、ストレスフリーの男女兼用ジャンパーです。3シーズン着用可能で両脇・股部分に消臭テープも採用しております。

シルバーサイズ3L胸囲(cm)124着丈(cm)69裄丈(cm)91素材ポリエステル100%(トリコット)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする