曜日別特売
259051 長袖ジャンパー クロダルマ 14954820

259051 長袖ジャンパー クロダルマ 14954820
259051 長袖ジャンパー クロダルマ 14954820
259051 長袖ジャンパー クロダルマ 14954820
259051 長袖ジャンパー クロダルマ 14954820

長袖ジャンパー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
モスグリーン
サイズ6L
内容量1着注文コード14954820品番259051
参考基準価格(税別)¥8,800販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898

縦横に優れたストレッチ性を発揮する、ストレスフリーの男女兼用ジャンパーです。3シーズン着用可能で両脇・股部分に消臭テープも採用しております。

モスグリーンサイズ6L胸囲(cm)140着丈(cm)71裄丈(cm)96素材ポリエステル100%(トリコット)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする