クロダルマ
クロダルマの ワーキングウェア
クロダルマの ボトムス
クロダルマの 春夏 ボトムス
スラックス(ノータック)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全36種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
14954865
品番
31905
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
3シーズン着用可能なストレスフリーの男女兼用ユニフォームです。スラックスとカーゴパンツは心地よくフィットするバックシャーリング採用し、股部分には消臭テープを採用しております。
色
ネイビー
サイズ
LL
股下(cm)
80
ウエスト(cm)
90〜98
素材
ポリエステル100%(トリコット)