クロダルマ
クロダルマの 空調・水冷ウェア
クロダルマの 半袖・ベスト 空調ウェア・服
ベスト
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全40種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
14958539
品番
26893
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
遮熱性に優れたシンプルデザインで背中には保冷剤ポケット、サイドファン仕様で暑さ対策も万全です。
色
ネイビー
サイズ
LL
胸囲(cm)
128
肩幅(cm)
49
着丈(cm)
70
素材
ポリエステル100%(裏アルミコーティング)
注意
※ファン、バッテリーは別売りです。