クロダルマ
クロダルマの 空調・水冷ウェア
クロダルマの 半袖・ベスト 空調ウェア・服
ベスト
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
14959668
品番
26896
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
ストレッチ性に優れたサイドファン仕様で環境負荷が少なく退色しにくい黒原着糸を採用しています。907シリーズのスラックス、カーゴパンツとのセットアップが可能です。
色
ネイビー
サイズ
3L
胸囲(cm)
136
肩幅(cm)
53
着丈(cm)
72
素材
綿56%、ポリエステル40%、ポリウレタン4%
注意
※ファン、バッテリーは別売りです。