メッシュベスト&ペルチェデバイスフルセット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 14960971 品番 KS-2300
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

伸縮メッシュ素材なので身体にフィットし蒸れにくいベストです。ペルチェ式クーラーで首裏、両脇の3ヶ所が瞬時に冷たくなり、効率よく身体を冷やします。バッテリーはリズム機能追加で最長8時間の稼働が実現しました。

サイズF 胸囲(cm)88〜112 身長(cm)165〜175 バッテリー容量(mAh)DC7.26V/5000 素材メッシュ
注意
※本製品は他社製品との互換性はありません。
※必ず KS-2204 リチウムイオンバッテリー、もしくはKS-110 ミニバッテリー、KS-254リチウムイオンパッテリー、KS-204リチウムイオンバッテリーと合わせてご使用ください。
※本製品使用開始時は、リズム2から始まり、【リズム2→リズム1→中→強」の順で段階調節を行えます。
※使用環境により、冷却温度や動作時間が異なる場合がございます。
※本製品は改良のため、お断りなく仕様、外観などを変更することがあります。
※本製品をご使用中に具合が悪くなった際は、すぐに使用を中止してください。
※金属アレルギーをお持ちの方はご使用を控えてください。
※本製品を直接肌に当てて使用しないでください。
※電源を切ったり、出力を切り替えたりした場合、それまでに使用した電力分、電池残量は消費されます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする